Descrizione:
Le spazzole a spazzola Basic per la smerigliatrice diritta sono progettate per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Il prodotto è adatto per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti ne dimostrano le qualità, soprattutto quando si puliscono i tubi internamente. È possibile scegliere tra diverse forme di pennello per attività versatili, tra sensibile (DW - ondulato) e grossolano (DZ - intrecciato). La versione SM delle spazzole DW ondulate previene inoltre la corrosione sul pezzo utilizzando un filo di acciaio placcato in ottone, mentre la versione maschiata offre una maggiore durata dell'utensile.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE DZ 52P.
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : SZ 0,25 mm
- Dimensioni (P x a - GE x i): 28 x 28 - 6 x 68 mm
- Diametro: 28 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
- Utensile universale con buona durata
- Il tipo di filo DZ si estende a seconda della velocità e può quindi elaborare fori di diametro diverso
- Filo di acciaio temprato e resistente SZ per una maggiore durata e robustezza
- Il filo di acciaio placcato in ottone SM previene la corrosione
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
- In particolare per la pulizia interna di tubi
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per la rimozione di bavature, ruggine, gomma e altri contaminanti in aree difficili da raggiungere
- Filo intrecciato DZ per la preparazione delle superfici e la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di calcestruzzo
Caratteristiche:
- Utilizzo versatile
- Buona durata
- Fili di diverse forme