Descrizione:
Le spazzole a rullo circolari Basic per la smerigliatrice diritta sono adatte per un'ampia gamma di attività in punti difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inox. Per rimuovere ruggine, pulire i cordoni di saldatura o per la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio inossidabile, con le spazzole rotonde Tyrolit si ottiene un utensile universale con una buona durata. Con le spazzole ondulate, è possibile gestire in modo perfetto attività quali rimozione della ruggine, pulizia, levigatura, lucidatura, opacizzazione e ruvidità dell'acciaio inossidabile.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : E 0,3 mm INOX
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diametro: 70 mm
- Spessore: 15 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- Utensile universale con buona durata
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per rimuovere ruggine, pulire, levigare, lucidare, opacizzare e ruvidire
Caratteristiche:
- Buona durata dell'utensile
- Per luoghi difficili da raggiungere
- Utilizzo versatile