Descrizione:
Le spazzole rotanti Basic per la smerigliatrice diritta sono adatte per un'ampia gamma di attività in punti difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Questa spazzola può essere utilizzata universalmente per rimuovere ruggine, pulire le saldature o per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio. Utilizzando i potenti pennelli circolari Tyrolit, riducete il lavoro con un buon rapporto prezzo/prestazioni.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : SM 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diametro: 70 mm
- Spessore: 15 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Carico di lavoro ridotto
- Strumento potente
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione e la finitura delle superfici