• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzole circolari con gambo 70x15x19-6x30 mm S 0,3 mm BASIC acciaio

Codice art.: 34276008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34276008
EAN / GTIN 9003172021522
Codice del produttore 34276008
Numero-L L50140 2993

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole rotanti Basic per la smerigliatrice diritta sono adatte per un'ampia gamma di attività in punti difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Questa spazzola può essere utilizzata universalmente per rimuovere ruggine, pulire le saldature o per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio. Utilizzando i potenti pennelli circolari Tyrolit, riducete il lavoro con un buon rapporto prezzo/prestazioni.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : S 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 70 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Buon rapporto qualità-prezzo
  • Carico di lavoro ridotto
  • Strumento potente

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione e la finitura delle superfici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello