• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Spazzole circolari 125x12x25x22,2 mm SH 0,5 mm BASIC acciaio

Codice art.: 34276002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34276002
EAN / GTIN 9003172021355
Codice del produttore 34276002
Numero-L L50140 2904

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole rotonde Basic per la smerigliatrice angolare sono adatte per la lavorazione dell'acciaio. La spazzola intrecciata garantisce una buona durata e può essere utilizzata sia per rimuovere ruggine, vernice, vernice, calcare e residui di calcestruzzo, sia per la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, questo attrezzo è adatto per la lavorazione a macchina delle saldature.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DZ
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : SH 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x L x a): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Foratura: 22,2 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Ampia gamma
  • Massima qualità
  • Utensile universale
  • Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
  • In particolare per la lavorazione di saldature

Raccomandazioni:

  • Filo intrecciato DZ per la preparazione delle superfici e la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di calcestruzzo
Caratteristiche:
  • Ampio campo di impiego
  • Buona durata
  • Alta qualità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello