Descrizione:
Le spazzole rotonde Basic per la smerigliatrice angolare sono adatte per la lavorazione dell'acciaio. La spazzola intrecciata garantisce una buona durata e può essere utilizzata sia per rimuovere ruggine, vernice, vernice, calcare e residui di calcestruzzo, sia per la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, questo attrezzo è adatto per la lavorazione a macchina delle saldature.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DZ
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : SH 0,5 mm
- Dimensioni (P x L x L x a): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 11 mm
- Foratura: 22,2 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Ampia gamma
- Massima qualità
- Utensile universale
- Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
- In particolare per la lavorazione di saldature
Raccomandazioni:
- Filo intrecciato DZ per la preparazione delle superfici e la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di calcestruzzo
Caratteristiche:
- Ampio campo di impiego
- Buona durata
- Alta qualità