F3P 239-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3427071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3427071
    EAN / GTIN 7291075461367
    Codice del produttore 3427071
    Numero-L L24050 1196

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 23.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 23, Point Angle (SIG) 134 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.78 mm

    Proprietà:

    • Angolo smusso 15 Degrees
    • Diametro della fresa (DC) 23.9 mm
    • Functional Length (LF) 7.95 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 23
    • Point Angle (SIG) 134 Degrees
    • Point Length (PL) 1.83 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 9.78 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello