DGN 1001J-D22 IC1030 Double-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Codice art.: 3425876
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3425876
EAN / GTIN 7291075483499
Codice del produttore 3425876
Numero-L L23940 2090

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 22 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello