Descrizione:
Con l'introduzione della lama da 1,0 mm con sistema CERABOND, la famiglia di prodotti è stata ampliata da un membro forte. La linea di prodotti CERABOND è stata così completata ed è ora disponibile presso rivenditori specializzati in tutto il mondo
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : CIRCA 30 Q- BFK A.
- Dimensioni (P x P x a): 230 x 2,0 x 22,23 mm
- Diametro: 230 mm
- Spessore: 2 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Taglio più veloce grazie alla struttura della grana in ceramica utilizzata
- Massima durata e quindi meno modifiche alle finestre per l'utente
- Aggressività continua grazie alla combinazione di un nuovo sistema di incollaggio con grana in ceramica
Uso:
- Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
- Per tagliare pezzi molto duri e impegnativi e materiali solidi