APKT 1003R8GT-FF IC5600 Inserti per fresatura ad avanzamenti elevati

Codice art.: 3424927
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3424927
EAN / GTIN 7291075448917
Codice del produttore 3424927
Numero-L L23910 1160

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.8 mm, Spessore inserto (S) 3.5 mm, Larghezza inserto (W1) 6.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm
  • Figura 2
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.8 mm
  • Spessore inserto (S) 3.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello