FFX4 ED1.5-6-MMT21-04 Frese a candela con attacco MULTI-MASTER per inserti con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3424320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Copy mill

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3424320
    EAN / GTIN 7291075452761
    Codice del produttore 3424320
    Numero-L L23980 3164

    Descrizione

    Descrizione:

    • Frese a Candela Indexabili
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.181″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.03″
    • Overall Length (OAL): 2.484″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.181″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T21
    • Diametro della fresa (DC): 1.208″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.03″
    • Drive Size (DRVS): 0.945″
    • Functional Length (LF): 1.575″
    • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • Overall Length (OAL): 2.484″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 0.9 Degrees
    • Forza (TQ): 7.97 lbfxin

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello