Descrizione:
I rotoli DI carta PREMIUM A-P21 P D facilitano l'allineamento, la levigatura e la finitura dei rivestimenti. Grazie alla distribuzione a grana aperta su una base di carta leggera, sono la soluzione ideale per le applicazioni a secco. Allo stesso tempo, il rivestimento semi-aperto protegge dagli intasamenti, consentendo di rifinire in modo eccellente le superfici in legno o plastica o di lavorare vernici e vernici.
Proprietà:
- Forma: Rotolo di carta
- Idoneità dei materiali: Legno, plastica / PVC, vernice / lacca
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A-P21 P D.
- Dimensioni (P x a): 115 x 5 mm
- Spessore: 115 mm
- Foratura: 5 mm
- Grana: 240
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Soluzione ottimale per la macinazione a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su un supporto in carta leggera
- Il rivestimento semi-aperto protegge dagli intasamenti e fornisce un'eccellente finitura superficiale
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
- Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici