Dischi di carta TFC 115mm A240 materiali da costruzione universali

Codice art.: 34230712
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34230712
EAN / GTIN 9003172010250
Codice del produttore 34230712
Numero-L L50140 2551
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il prodotto versatile per tutti i materiali: Con questo disco Tyrolit Fast Change (TFC) DI ALTA QUALITÀ, è possibile lavorare acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi e materie plastiche in pochissimo tempo. Un fissaggio in chiusura a strappo sul retro dei pannelli garantisce all'utente una sostituzione degli utensili rapida e molto semplice. Il supporto in carta estremamente resistente dei dischi in chiusura a strappo garantisce una durata molto lunga e garantisce un servizio eccellente, soprattutto sui bordi.

Proprietà:

  • Forma: Disco di carta
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, legno, plastica / PVC, gel coat,
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P31 P F A240
  • Diametro: 115 mm
  • Grana: 240
  • Strumento per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Fondo resistente per un'elevata aggressività e durata
  • Molto resistente ai bordi
  • Grani di dimensioni 320 e 400 disponibili su richiesta

Uso:

  • Per la lavorazione grossolana o fine di vari materiali

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
  • Grani 80-120 per terreno medio
  • Grana 150-240 per una perfetta finitura superficiale
Caratteristiche:
  • Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
  • Supporto in carta molto resistente per un'elevata aggressività
  • Massima durata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello