Descrizione:
Il prodotto versatile per tutti i materiali: Con questo disco Tyrolit Fast Change (TFC) DI ALTA QUALITÀ, è possibile lavorare acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi e materie plastiche in pochissimo tempo. Un fissaggio in chiusura a strappo sul retro dei pannelli garantisce all'utente una sostituzione degli utensili rapida e molto semplice. Il supporto in carta estremamente resistente dei dischi in chiusura a strappo garantisce una durata molto lunga e garantisce un servizio eccellente, soprattutto sui bordi.
Proprietà:
- Forma: Disco di carta
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, legno, plastica / PVC, gel coat,
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A-P31 P F A150
- Diametro: 115 mm
- Grana: 150
- Strumento per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- Fondo resistente per un'elevata aggressività e durata
- Molto resistente ai bordi
- Grani di dimensioni 320 e 400 disponibili su richiesta
Uso:
- Per la lavorazione grossolana o fine di vari materiali
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
- Grani 80-120 per terreno medio
- Grana 150-240 per una perfetta finitura superficiale
Caratteristiche:
- Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
- Supporto in carta molto resistente per un'elevata aggressività
- Massima durata