Descrizione:
Questo disco Tyrolit Fast Change (TFC) DI ALTA QUALITÀ è disponibile in diversi spessori del supporto della carta e consente una smerigliatura ad alta velocità su molte superfici. Grazie all'innovativo sistema di fissaggio a chiusura a strappo, l'utente può beneficiare di una sostituzione rapida e molto semplice della finestra. A seconda delle preferenze, è possibile scegliere tra dischi da 0, 8, 15 e 17 fori per impostazione predefinita. Uno strato speciale impedisce la lubrificazione e l'intasamento del disco, con una durata molto lunga.
Proprietà:
- Forma: Disco di carta
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi, compositi, plastica / PVC, gelcoat, legno, Vernice/vernice
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A-P22 P C A220
- Diametro: 150 mm
- Grana: 220
- Strumento per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- L'assenza di ingrassaggio e intasamento della rondella garantisce la massima durata
- Rimozione delle scorte molto elevata grazie al sottostrato migliorato
- Sistema di sostituzione rapida TYROLIT per una sostituzione rapida e semplice dei mola grazie al fissaggio in chiusura a strappo
Uso:
- Per la sgrossatura o la lavorazione fine di pezzi in plastica, materiale composito, rivestimento in gel e legno
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
- Grani 80-120 per terreno medio
- Grana 150-400 per una perfetta finitura superficiale
Caratteristiche:
- Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
- Supporto in carta stabile per tutte le applicazioni
- Massima durata