DDT Set foretti per piastrelle M14 Ø 20+ 330x275xSET PREMIUM ceramica

Codice art.: 34229331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34229331
EAN / GTIN 9003172009575
Codice del produttore 34229331

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: PUNTA A DIAMANTE CAVA - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Piastrelle in ceramica
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 330 - 275 - 90
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 330 x 275 x SET mm
  • Diametro: 330 mm
  • Spessore: 275 mm
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Trapani per piastrelle Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm.
  • Adattatore M14/ESAGONALE, adattatore M14/SDS
  • Chiave a brugola
  • Punta di centraggio 7x110
  • Tasto SW19

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello