Mandrino a corona dentata 13-1/2

Codice art.: 342235 13-1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 13-1/2
Campo di serraggio 1,5 mm - 13 mm
⌀ Esterno 42,4 mm
Lunghezza della testina chiusa 74 mm
Adattatore 1/2-20 pollici
Chiave a corona dentata adatta S2
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342235 13-1/2
EAN / GTIN 4045197152985
Codice del produttore 342235 13-1/2

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione chiave non temprata.
Per rotazione oraria.
Mandrini utilizzabili per rotazione oraria e antioraria, poiché bloccati con una vite (filettatura sinistra).

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello