{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 10/16 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 10 mm | |
⌀ Esterno | 42,4 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 77 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Chiave a corona dentata adatta | S2 | |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata |
Codice articolo | 342220 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152923 | |
Codice del produttore | 342220 10/16 |