{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 16/18 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 56,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 98 mm | |
Cono mandrino | B 18 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,78 mm | |
Chiave a corona dentata adatta | S3 | |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata |
Codice articolo | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Codice del produttore | 72825 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 16/18
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
99,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
83,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 56,5 mm | 50 mm |
Cono mandrino | B 18 | B 18 |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,78 mm | 17,78 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Modello | 16/18 | 16/18 |
Chiave a corona dentata adatta | S3 | S3 |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata | mandrino con corona dentata |