Mandrino con bloccaggio radiale esecuzione in metallo 13-1/2

Codice art.: 342208 13-1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.328 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 13-1/2
    Campo di serraggio 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ Esterno 42 mm
    Lunghezza della testina aperta 64,5 mm
    Lunghezza della testina chiusa 71,2 mm
    Adattatore 1/2-20 pollici
    Potenza massima 1.100 W
    Bloccaggio radiale si
    Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 342208 13-1/2
    EAN / GTIN 4062406381691
    Codice del produttore 342208 13-1/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
    • Molto ergonomico e facile da utilizzare, con esagono di manovra.
    • Buona precisione di concentricità radiale.
    • Esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

    Pinze di serraggio speciali per ridurre l’usura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello