Frese in metallo duro 10x19-6x64 mm IC PREMIUM inox

Codice art.: 34213608
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34213608
EAN / GTIN 9003172013763
Codice del produttore 34213608
Numero-L L50140 2214

Descrizione

Descrizione:

Le frese in carburo di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Ciò crea un potente strumento di precisione in una varietà di progetti che fornisce tutti i prerequisiti per ottenere risultati ottimali. La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima rimozione quando si lavora in aree difficili da raggiungere. Grazie a una geometria appositamente sviluppata dei taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore al fine di proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere la migliore durata e la massima durata su acciaio inox.

Proprietà:

  • Forma: FRESA IN CARBURO 52ZYA FORMA CILINDRICA
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : IC
  • Dimensioni (P x P - S x L): 10 x 19 - 6 x 64 mm
  • Diametro: 10 mm
  • Spessore: 19 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Maggiore durata dell'utensile grazie alla geometria di taglio appositamente sviluppata
  • La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e consente la massima rimozione delle scorte
  • La riduzione della generazione di calore protegge il rifinitore e il pezzo in lavorazione

Uso:

  • Per lavori impegnativi su varie qualità di acciaio inossidabile
  • Per operazioni di smerigliatura universale in luoghi difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello