Frese in metallo duro 13x25-6x70 mm SC PREMIUM acciaio

Codice art.: 34213585
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34213585
    EAN / GTIN 9003172012100
    Codice del produttore 34213585

    Descrizione

    Descrizione:

    Le frese in carburo di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Ciò crea un potente strumento di precisione in una varietà di progetti che fornisce tutti i prerequisiti per ottenere risultati ottimali. La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima rimozione quando si lavora in aree difficili da raggiungere. Grazie a una geometria appositamente sviluppata dei taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore al fine di proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere la migliore durata e la massima durata su acciaio inox.

    Proprietà:

    • Forma: FRESA IN CARBURO 52WRC A CILINDRO SFERICO
    • Idoneità dei materiali: Acciaio
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : SC
    • Dimensioni (P x P - S x L): 13 x 25 - 6 x 70 mm
    • Diametro: 13 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Strumento per: Smerigliatrici diritte

    Vantaggi:

    • Maggiore durata dell'utensile grazie alla geometria di taglio appositamente sviluppata
    • La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e consente la massima rimozione delle scorte
    • La riduzione della generazione di calore protegge il rifinitore e il pezzo in lavorazione

    Uso:

    • Per lavori impegnativi su diverse qualità dell'acciaio
    • Per operazioni di smerigliatura universale in luoghi difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello