Frese in metallo duro 10x19-6x64 mm SC PREMIUM acciaio

Codice art.: 34213559
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34213559
EAN / GTIN 9003172013664
Codice del produttore 34213559
Numero-L L50140 2284

Descrizione

Descrizione:

Le frese in carburo di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Ciò crea un potente strumento di precisione in una varietà di progetti che fornisce tutti i prerequisiti per ottenere risultati ottimali. La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima rimozione quando si lavora in aree difficili da raggiungere. Grazie a una geometria appositamente sviluppata dei taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore al fine di proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere la migliore durata e la massima durata su acciaio inox.

Proprietà:

  • Forma: PERNO DI RETTIFICA CILINDRICO 52ZYA-S.
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SC
  • Dimensioni (P x P - S x L): 10 x 19 - 6 x 64 mm
  • Diametro: 10 mm
  • Spessore: 19 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Maggiore durata dell'utensile grazie alla geometria di taglio appositamente sviluppata
  • La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e consente la massima rimozione delle scorte
  • La riduzione della generazione di calore protegge il rifinitore e il pezzo in lavorazione

Uso:

  • Per lavori impegnativi su diverse qualità dell'acciaio
  • Per operazioni di smerigliatura universale in luoghi difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello