Rettifica di utensili CNC con CBN a legante metallico per la rettifica a umido 75 x 30 x 20 mm 3 - 10

Codice art.: 34211869
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34211869
EAN / GTIN 9003172004914
Codice del produttore 34211869

Descrizione

Descrizione:

Questo disco CBN con legante in metallo smeriglia tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli. I set di mole per la lavorazione completa sono disponibili nella gamma di grani CBN B126 - B76. Importante: Deve essere utilizzato solo per la smerigliatura profonda. La perfetta corrispondenza tra dimensione grana, concentrazione e legame garantisce una durata di esercizio estremamente lunga e precisione del profilo.

Proprietà:

  • Forma: RECIPIENTE DI MACINAZIONE CONICO 11V9
  • Grana: 107
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 3 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 75 x 30 x 20 mm
  • Diametro: 75 mm
  • Spessore: 30 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • La migliore qualità all'avanguardia
  • Vita utile molto lunga
  • Elevata tenuta del bordo

Uso:

  • Per la smerigliatura di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello