Esecuzione:
Materiale principale
100% cotone, single jersey, 180 g/m²
Materiale fluorescente 100% poliestere
Dettagli
Collo rotondo
Cucitura del collo rinforzata, Cuciture strategiche per un miglior comfort sotto le maniche
Stampa - Blåkläder
Reflex
Nastro riflettente con taglio largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Descrizione:
- Maglietta moderna, morbida e confortevole in cotone
- Finiture in tessuto hi-vis con proprietà antiumidità e antiodore
- Collo rotondo con cucitura rinforzata
- Finiture riflettenti segmentate per una buona ventilazione e proprietà elastiche per consentire una facilità di movimento superiore
- L'area scura della maglia è composta da 100% cotone e l'area high vis da 100% poliestere
- Certificata secondo EN ISO 20471, Classe 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D