Maglietta Alta Vis Grigio Medio/Alto Viso Giallo M

Codice art.: 342110309633M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore mittelgrau / high vis gelb
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Maglietta alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342110309633M
EAN / GTIN 7330509815311
Codice del produttore 342110309633M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, single jersey, 180 g/m²
Materiale fluorescente 100% poliestere
Dettagli
Collo rotondo
Cucitura del collo rinforzata, Cuciture strategiche per un miglior comfort sotto le maniche
Stampa - Blåkläder

Reflex
Nastro riflettente con taglio largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Descrizione:

  • Maglietta moderna, morbida e confortevole in cotone
  • Finiture in tessuto hi-vis con proprietà antiumidità e antiodore
  • Collo rotondo con cucitura rinforzata
  • Finiture riflettenti segmentate per una buona ventilazione e proprietà elastiche per consentire una facilità di movimento superiore
  • L'area scura della maglia è composta da 100% cotone e l'area high vis da 100% poliestere
  • Certificata secondo EN ISO 20471, Classe 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello