• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastri 30x533 A MOLTO-FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34206203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34206203
EAN / GTIN 8024406056890
Codice del produttore 34206203

Descrizione

Descrizione:

I nastri Tyrolit PREMIUM SCM FLEX sono universalmente applicabili su vari materiali e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. La qualità FLEX è ideale per le bande strette ed è caratterizzata da un'elevata flessibilità. Grazie al più alto tasso di rimozione, il tempo di lavorazione del pezzo è notevolmente ridotto. Grazie all'ampia gamma di versioni di questo prodotto di alta qualità, è possibile gestire un'ampia gamma di applicazioni in tempi record, da quelle GREZZE per la pulizia, la rimozione della ruggine e del rivestimento a QUELLE MOLTO FINI per il trattamento finale delle superfici.

Proprietà:

  • Forma: Nastro VLIES
  • Idoneità dei materiali: Plastica / PVC, acciaio, acciaio inox, legno, gelcoat, Compositi, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM UN FLEX MOLTO FINE
  • Dimensioni (L x C): 30 x 533 mm
  • Spessore: 30 mm
  • Foratura: 533 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Levigatrice a nastro portatile

Vantaggi:

  • Eccellente economia grazie alla massima velocità di rimozione e ai ridotti tempi di lavorazione del pezzo
  • La struttura robusta dei nastri garantisce la massima durata

Uso:

  • Per ridurre la rugosità, levigare le superfici e pulire e rimuovere le saldature con levigatrici a nastro portatili

Raccomandazioni:

  • Grana GROSSA per la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione del rivestimento e la ″finitura finale″
  • Grana ″Medium″ per una facile pulizia, sbavatura e finitura finale
  • Grana ″MOLTO FINE″ come fase finale
Caratteristiche:
  • Eccellente economia
  • Estremamente flessibile
  • Eccellenti prestazioni di rimozione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello