Descrizione:
I nastri Tyrolit PREMIUM SCM FLEX sono universalmente applicabili su vari materiali e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. La qualità FLEX è ideale per le bande strette ed è caratterizzata da un'elevata flessibilità. Grazie al più alto tasso di rimozione, il tempo di lavorazione del pezzo è notevolmente ridotto. Grazie all'ampia gamma di versioni di questo prodotto di alta qualità, è possibile gestire un'ampia gamma di applicazioni in tempi record, da quelle GREZZE per la pulizia, la rimozione della ruggine e del rivestimento a QUELLE MOLTO FINI per il trattamento finale delle superfici.
Proprietà:
- Forma: Nastro VLIES
- Idoneità dei materiali: Plastica / PVC, acciaio, acciaio inox, legno, gelcoat, Compositi, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A Medium FLEX
- Dimensioni (L x C): 13 x 533 mm
- Spessore: 13 mm
- Foratura: 533 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Levigatrice a nastro portatile
Vantaggi:
- Eccellente economia grazie alla massima velocità di rimozione e ai ridotti tempi di lavorazione del pezzo
- La struttura robusta dei nastri garantisce la massima durata
Uso:
- Per ridurre la rugosità, levigare le superfici e pulire e rimuovere le saldature con levigatrici a nastro portatili
Raccomandazioni:
- Grana GROSSA per la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione del rivestimento e la ″finitura finale″
- Grana ″Medium″ per una facile pulizia, sbavatura e finitura finale
- Grana ″MOLTO FINE″ come fase finale
Caratteristiche:
- Eccellente economia
- Estremamente flessibile
- Eccellenti prestazioni di rimozione