Spazzole tubolari 50xW1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 34203605
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34203605
EAN / GTIN 9003172000534
Codice del produttore 34203605
Numero-L L50140 2949

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole tubolari PREMIUM con filettatura esterna possono essere allungate con un adattatore o possono essere utilizzate anche su macchine. Ciò li rende particolarmente adatti per la pulizia di tubi in acciaio, griglie, manicotti e cilindri. Inoltre, questo strumento può essere utilizzato per la sbavatura di fori trasversali o la regolazione della velocità del flusso nei sistemi di tubazioni.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE PER TUBI DG 18ROG
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,35 mm
  • Dimensioni (D x GE - i): 50 x L1/2 - 160 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Foratura: 100 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Grazie alla filettatura esterna, queste spazzole possono essere estese con un adattatore o possono essere utilizzate anche su macchine

Uso:

  • Per la lavorazione dell'acciaio
  • Particolarmente adatto per la pulizia di tubi, griglie, manicotti e cilindri, per la sbavatura di fori trasversali e per la regolazione della velocità di flusso nei sistemi di tubazioni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello