Spazzole tubolari 40xW1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 34203603
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34203603
    EAN / GTIN 9003172000503
    Codice del produttore 34203603
    Numero-L L50140 2825

    Descrizione

    Descrizione:

    Le spazzole tubolari PREMIUM con filettatura esterna possono essere allungate con un adattatore o possono essere utilizzate anche su macchine. Ciò li rende particolarmente adatti per la pulizia di tubi in acciaio, griglie, manicotti e cilindri. Inoltre, questo strumento può essere utilizzato per la sbavatura di fori trasversali o la regolazione della velocità del flusso nei sistemi di tubazioni.

    Proprietà:

    • Forma: SPAZZOLE PER TUBI DG 18ROG
    • Idoneità dei materiali: Acciaio
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : S 0,35 mm
    • Dimensioni (D x GE - i): 40 x L1/2 - 160 mm
    • Diametro: 40 mm
    • Foratura: 100 mm
    • Strumento per: Molatura manuale

    Vantaggi:

    • Grazie alla filettatura esterna, queste spazzole possono essere estese con un adattatore o possono essere utilizzate anche su macchine

    Uso:

    • Per la lavorazione dell'acciaio
    • Particolarmente adatto per la pulizia di tubi, griglie, manicotti e cilindri, per la sbavatura di fori trasversali e per la regolazione della velocità di flusso nei sistemi di tubazioni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello