Spazzole tubolari 20mm C120 0,6mm PREMIUM materiali universali

Codice art.: 34203597
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scovolino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34203597
EAN / GTIN 9003172000442
Codice del produttore 34203597
Numero-L L50140 2587
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole tubolari DI QUALITÀ SUPERIORE Tyrolit sono caratterizzate dalla loro semplicità di utilizzo e dall'applicabilità universale. Il filo per tornitura galvanizzato e la semplice spirale per cordoni rendono molto più semplice la lucidatura o la pulizia di pezzi complessi, come gli ugelli. Questo utensile può essere utilizzato sia a mano che su macchine perforatrici, tenendo conto della velocità massima consentita, e fornisce i migliori risultati di superficie. Le setole di levigatura sono efficaci anche sui lati per ottenere l'arrotondamento dei bordi nelle transizioni dei fori.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE PER TUBI 18RO DK
  • Idoneità dei materiali: Gelcoat, acciaio, acciaio inossidabile, legno, metalli non ferrosi, Plastica/PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C120 0,6 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Foratura: 65 mm
  • Grana: 120
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Facile da maneggiare grazie al filo elicoidale zincato e alla semplice spirale per cordoni
  • Adatto per la lucidatura o la pulizia di pezzi complessi come ugelli
  • Le setole di levigatura sono efficaci anche sui lati, consentendo così di arrotondare i bordi nelle transizioni dei fori

Uso:

  • Per impiego universale
  • In particolare per fori di sbavatura, tubi o scanalature per o-ring
  • Adatto sia per uso manuale che su macchine perforatrici, tenendo conto della velocità massima consentita

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello