Descrizione:
Le spazzole tubolari DI QUALITÀ SUPERIORE Tyrolit sono caratterizzate dalla loro semplicità di utilizzo e dall'applicabilità universale. Il filo per tornitura galvanizzato e la semplice spirale per cordoni rendono molto più semplice la lucidatura o la pulizia di pezzi complessi, come gli ugelli. Questo utensile può essere utilizzato sia a mano che su macchine perforatrici, tenendo conto della velocità massima consentita, e fornisce i migliori risultati di superficie. Le setole di levigatura sono efficaci anche sui lati per ottenere l'arrotondamento dei bordi nelle transizioni dei fori.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE PER TUBI 18RO DK
- Idoneità dei materiali: Gelcoat, acciaio, acciaio inossidabile, legno, metalli non ferrosi, Plastica/PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C120 0,6 mm
- Diametro: 10 mm
- Foratura: 65 mm
- Grana: 120
- Strumento per: Molatura manuale
Výhoda:
- Snadná manipulace díky pozinkovému spirálovému drátu a jednoduché spirále pro korálkování
- Vhodné pro leštění nebo čištění složitých obrobků, jako jsou trysky
- Brusné štětiny jsou také účinné po stranách – to umožňuje dosáhnout zaoblení hran při přechodech otvorů
Použití:
- Pro univerzální použití
- Zvláště pro odstraňování otřepů, trubek nebo drážek o -kroužků
- Vhodné jak pro ruční použití, tak pro vrtací stroje s ohledem na maximální přípustnou rychlost