Spazzola cilindrica per tubi 6-300 mm universale

Codice art.: 34203557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34203557
EAN / GTIN 9003172000367
Codice del produttore 34203557
Numero-L L50140 2791

Descrizione

Descrizione:

La spazzola cilindrica PREMIUM si adatta perfettamente alla superficie del pezzo grazie alla sua flessibilità. In particolare, la pulizia interna di pozzi e altre aree difficili da raggiungere non è più un problema. Inoltre, queste spazzole sono caratterizzate dalla loro semplice manipolazione grazie al filo tornante zincato e a una semplice spirale di rifinitura.

Proprietà:

  • Forma: CONO DI SMERIGLIATURA 18ROO DG
  • Idoneità dei materiali: Gelcoat, acciaio, acciaio inox, legno, plastica / PVC,
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : PA 0,2 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Foratura: 100 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • La sua flessibilità gli consente di adattarsi perfettamente alla superficie del pezzo
  • Facile da maneggiare grazie al filo elicoidale zincato e alla semplice spirale per cordoni

Uso:

  • Per impiego universale
  • Per luoghi difficili da raggiungere
  • In particolare per la pulizia interna di fori e tubi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello