Spazzola cilindrica per tubi 15-300 mm S 0,15 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 34203524
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scovolino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34203524
EAN / GTIN 9003172000275
Codice del produttore 34203524
Numero-L L50140 2679

Descrizione

Descrizione:

La spazzola cilindrica PREMIUM si adatta perfettamente alla superficie del pezzo grazie alla sua flessibilità. In particolare, la pulizia interna di pozzi e altre aree difficili da raggiungere non è più un problema. Inoltre, queste spazzole sono caratterizzate dalla loro semplice manipolazione grazie al filo tornante zincato e a una semplice spirale di rifinitura.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE PER TUBI 18ROO DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,15 mm
  • Diametro: 15 mm
  • Foratura: 100 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • La sua flessibilità gli consente di adattarsi perfettamente alla superficie del pezzo
  • Facile da maneggiare grazie al filo elicoidale zincato e alla semplice spirale per cordoni

Uso:

  • Per la lavorazione dell'acciaio
  • Per luoghi difficili da raggiungere
  • In particolare per la pulizia interna di fori e tubi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello