Spazzola cilindrica per tubi 10-300 mm S 0,15 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 34203522
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Scovolino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34203522
    EAN / GTIN 9003172000268
    Codice del produttore 34203522

    Descrizione

    Descrizione:

    La spazzola cilindrica PREMIUM si adatta perfettamente alla superficie del pezzo grazie alla sua flessibilità. In particolare, la pulizia interna di pozzi e altre aree difficili da raggiungere non è più un problema. Inoltre, queste spazzole sono caratterizzate dalla loro semplice manipolazione grazie al filo tornante zincato e a una semplice spirale di rifinitura.

    Proprietà:

    • Forma: SPAZZOLE PER TUBI 18ROO DW
    • Idoneità dei materiali: Acciaio
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : S 0,15 mm
    • Diametro: 10 mm
    • Foratura: 100 mm
    • Strumento per: Molatura manuale

    Vantaggi:

    • La sua flessibilità gli consente di adattarsi perfettamente alla superficie del pezzo
    • Facile da maneggiare grazie al filo elicoidale zincato e alla semplice spirale per cordoni

    Uso:

    • Per la lavorazione dell'acciaio
    • Per luoghi difficili da raggiungere
    • In particolare per la pulizia interna di fori e tubi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello