Spazzole per pinze freno 225x12x90 mm 2 Graduations/S 0,35 mm acciaio

Codice art.: 34203494
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34203494
EAN / GTIN 9003172000176
Codice del produttore 34203494
Numero-L L50140 2657

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole della pinza PREMIUM sono particolarmente adatte per rimuovere l'abrasione dei freni bloccata sull'acciaio. Grazie all'impugnatura bicomponente, queste spazzole sono estremamente pratiche e, nonostante la loro finitura stretta, estremamente potenti nella pulizia.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLA A SELLA FRENO DG 90HBS
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 2 file
  • Dimensioni (L x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • Diametro: 225 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Foratura: 90 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Spazzola pratica grazie all'impugnatura bicomponente
  • Nonostante la sua finitura stretta, è estremamente potente nella pulizia

Uso:

  • Per la lavorazione dell'acciaio
  • In particolare per rimuovere l'abrasione dei freni bloccata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello