Descrizione:
Le spazzole portatili DI ALTA QUALITÀ con raschietto Tyrolit sono uno strumento comune per lavori di pulizia difficili. Soprattutto nella lavorazione dei metalli e nei cantieri edili, le spazzole di alta qualità sono spesso utilizzate per spazzolare e raschiare impurità pesanti. In particolare, quando si rimuovono gli schizzi di cemento ostinato, questo strumento mostra cosa può fare. L'impugnatura in legno di faggio di alta qualità offre anche il massimo livello di comfort per l'utente.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLA MANUALE DG 90HS CON RASCHIETTO
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 4 file
- Dimensioni (L x C x L): 290 x 32 x 140 mm
- Diametro: 290 mm
- Spessore: 32 mm
- Foratura: 140 mm
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Raschietto integrato: Per l'uso in cantieri edili, in particolare per la rimozione di schizzi di cemento
- Ideale per pulire e rimuovere le impurità pesanti
- Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
Uso:
- Per la lavorazione dell'acciaio
- Ideale per la sbavatura, la pulizia di saldature e superfici