Descrizione:
Se cerchi una lama ancora più sottile e resistente, troverai ciò che cerchi con questo prodotto DI QUALITÀ SUPERIORE. Grazie alla zirconia chiusa, l'utensile offre ancora più potenza e maggiore aggressività. Questi speciali dischi da taglio per rotaie possono essere utilizzati solo con l'apposito dispositivo di serraggio, fissato alla rotaia, nel taglio guidato a mano libera. Non utilizzare mai le mani libere.
Proprietà:
- Forma: Lama diritta 41F, rete v.
- Grana: 24
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneità dei materiali: Rotaie
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZZA24R-BFP RAIL
- Dimensioni (P x P x a): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Diametro: 400 mm
- Spessore: 4,3 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Strumento per: Troncatrice
Vantaggi:
- Massima aggressività e durata
- La graniglia in corindone-zirconio inclusa rende il disco particolarmente elegante e consente all'utente una potenza ancora maggiore
Uso:
- Per la separazione guidata a mano libera su guide
Raccomandazioni:
- Utilizzare i dischi di taglio guida solo con l'apposito dispositivo di serraggio, fissato alla guida, nel taglio guidato a mano libera