TYROLIT mole compatte pressate 25x25x4,8 mm 2C FIN universale

Codice art.: 34201994
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34201994
EAN / GTIN 8024406063058
Codice del produttore 34201994

Descrizione

Descrizione:

Con i dischi compatti PREGIATI, Tyrolit offre una gamma completa di specifiche diverse, dall'utensile di sbavatura aggressivo e rigido a uno strumento morbido per una finitura perfetta della superficie. Ciò significa che è possibile ottenere punti per un'ampia gamma di applicazioni su acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi e materie plastiche. Le specifiche più morbide non modificano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo da lavorare. Allo stesso tempo, se utilizzato con la smerigliatrice diritta, è possibile lavorare in modo efficiente in aree particolarmente difficili da raggiungere. Inoltre, questi dischi PREMIUM sono superiori rispetto ad altri prodotti simili, anche per la loro eccellente durata.

Proprietà:

  • Forma: 1 disco compatto NON TESSUTO
  • Grana: 50
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UW 2 S BENE
  • Dimensioni (P x P x a): 25 x 25 x 4,8 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 4,8 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice diritta e supporto per levigatura

Vantaggi:

  • Massima durata grazie alla bassa copertura del disco e alla smerigliatura a freddo
  • Utensile universale

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la sbavatura, la rimozione di graffi, la miscelazione, la finitura satinata, Saldature di finitura e lavorazione

Raccomandazioni:

  • 2/3 S FINE per sbavatura e lucidatura
  • 2 A Medium per sbavatura, lucidatura e transizioni
  • 6 S FINE / 6 A Medium per sbavatura, arrotondamento di bordi taglienti e transizioni
  • 8 Un GREZZO per la sbavatura, l'arrotondamento dei bordi taglienti e per transizioni con maggiore aggressività

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello