TYROLIT mole compatte avvolte MMF 152x50x25,4 mm universale

Codice art.: 34200712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34200712
EAN / GTIN 8024406569208
Codice del produttore 34200712

Descrizione

Descrizione:

Con il disco compatto MMF (Multi Metal Finishing) DI ALTA QUALITÀ (disco a spirale) è possibile ottenere una finitura molto fine su un'ampia varietà di superfici. La ragione di questo è il tessuto denso ma aperto e la resina forte utilizzata in questi strumenti. La lavorazione a macchina non modifica la geometria della superficie del pezzo e i bordi non sono smussati. I compact disc MMF sono disponibili in vari gradi di durezza e specifiche.

Proprietà:

  • Forma: 1 disco compatto NON TESSUTO
  • Grana: 40
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CW MMF 5 A Medium
  • Dimensioni (P x P x a): 152 x 50 x 25,4 mm
  • Diametro: 152 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Nessuna modifica nella geometria della superficie e nessuna smussatura sui bordi
  • Durata eccellente
  • Finitura molto fine

Uso:

  • Per la finitura di vari materiali
  • Rispettare la velocità massima

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello