TYROLIT mole compatte avvolte 152x13x25,4 mm universale

Codice art.: 34200287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34200287
EAN / GTIN 8024406568911
Codice del produttore 34200287

Descrizione

Descrizione:

Con il disco compatto avvolto DI ALTA QUALITÀ (disco a spirale), lavori di sbavatura leggeri, la miscelazione dei cordoni di saldatura, la rimozione della ruggine o la finitura prima della lucidatura possono essere eseguiti in pochissimo tempo. La lavorazione a macchina non modifica la geometria della superficie del pezzo e i bordi non sono smussati. L'utensile di lunga durata consente agli utenti di ottenere una finitura superficiale estremamente uniforme, producendo al contempo una finitura molto fine. I compact disc sono disponibili in diversi gradi di durezza e specifiche.

Proprietà:

  • Forma: 1 disco compatto NON TESSUTO
  • Grana: 40
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CW DBW 8 A Medium
  • Dimensioni (P x P x a): 152 x 13 x 25,4 mm
  • Diametro: 152 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Nessuna modifica nella geometria della superficie e nessuna smussatura sui bordi
  • Durata eccellente
  • Finitura molto fine

Uso:

  • Per la sbavatura di pezzi tagliati al laser e perforati
  • Rispettare la velocità massima

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello