RCMT 1606M0-M3P-R IC8150 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium Profiling on a Wide Range of Materials

Codice art.: 3419662
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3419662
EAN / GTIN 7291075484854
Codice del produttore 3419662
Numero-L L23950 2335

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M3P-R, Diametro inscritto (IC) 16 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M3P-R
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello