SCLCR 08-3S Utensili con fissaggio a vite per Inserti rombici, positivi a 7°

Codice art.: 3419509
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3419509
EAN / GTIN 7291075445015
Codice del produttore 3419509
Numero-L L23990 1780

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 5.906″ ,Head Length (LH) 0.46″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 5.906″
  • Functional Width (WF): 0.506″
  • Head Length (LH): 0.46″
  • Diametro inscritto (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): CC.. 3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1/2″
  • Profondità stelo (B): 1/2″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello