TYROLIT mole compatte pressate QUICK-CHANGE 76xR universale

Codice art.: 34190137
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34190137
EAN / GTIN 8024406062884
Codice del produttore 34190137

Descrizione

Descrizione:

Questi dischi compatti DI QUALITÀ SUPERIORE possono essere montati molto rapidamente e facilmente sulla tua macchina. Gli utensili dimostrano le loro elevate prestazioni, in particolare sui bordi e durante la lavorazione di aree difficili da raggiungere. La sua superficie morbida non modifica in alcun modo la geometria della superficie del pezzo e si ottiene sempre la struttura desiderata. Grazie agli strati multistrato compressi non tessuti, i compact disc sono particolarmente adatti per materiali morbidi e acciai altolegati. Che si tratti di operazioni di sbavatura, pulizia, miscelazione, finitura o lavorazione delle saldature, con questi strumenti sarete certi di fare la scelta giusta.

Proprietà:

  • Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, metalli non ferrosi, acciaio, plastica/PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 76x6,4xR
  • Dimensioni (P x P x DISPOSITIVO): 76 x 6,4 x R mm
  • Diametro: 76 mm
  • Spessore: 6,4 mm
  • Grana: 50
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Gli utensili di sbavatura compatti sono ideali per la lavorazione di zone e bordi difficili da raggiungere
  • La smerigliatura più fredda e il basso rivestimento del disco garantiscono la massima durata
  • La superficie morbida del disco garantisce una geometria superficiale stabile del pezzo in lavorazione

Uso:

  • Per operazioni di sbavatura, pulizia, miscelazione, finitura e lavorazione di saldature su tutti i materiali
  • Smerigliatura fine per la preparazione alla lucidatura
  • Gli strati di fibra compressa multistrato sono particolarmente adatti per la lavorazione di metalli morbidi, acciai altolegati e leghe di titanio

Raccomandazioni:

  • 2/3 S FINE per sbavatura e lucidatura
  • 2 A Medium per sbavatura, lucidatura e transizioni
  • 6 S FINE / 6 A Medium per sbavatura, arrotondamento di bordi taglienti e transizioni
  • 8 Un GREZZO per la sbavatura, l'arrotondamento dei bordi taglienti e per transizioni con maggiore aggressività

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello