Descrizione:
Questi dischi compatti DI QUALITÀ SUPERIORE possono essere montati molto rapidamente e facilmente sulla tua macchina. Gli utensili dimostrano le loro elevate prestazioni, in particolare sui bordi e durante la lavorazione di aree difficili da raggiungere. La sua superficie morbida non modifica in alcun modo la geometria della superficie del pezzo e si ottiene sempre la struttura desiderata. Grazie agli strati multistrato compressi non tessuti, i compact disc sono particolarmente adatti per materiali morbidi e acciai altolegati. Che si tratti di operazioni di sbavatura, pulizia, miscelazione, finitura o lavorazione delle saldature, con questi strumenti sarete certi di fare la scelta giusta.
Proprietà:
- Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, metalli non ferrosi, acciaio, plastica/PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 51x6,4xR
- Dimensioni (P x P x DISPOSITIVO): 51 x 6,4 x R mm
- Diametro: 51 mm
- Spessore: 6,4 mm
- Grana: 50
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Gli utensili di sbavatura compatti sono ideali per la lavorazione di zone e bordi difficili da raggiungere
- La smerigliatura più fredda e il basso rivestimento del disco garantiscono la massima durata
- La superficie morbida del disco garantisce una geometria superficiale stabile del pezzo in lavorazione
Uso:
- Per operazioni di sbavatura, pulizia, miscelazione, finitura e lavorazione di saldature su tutti i materiali
- Smerigliatura fine per la preparazione alla lucidatura
- Gli strati di fibra compressa multistrato sono particolarmente adatti per la lavorazione di metalli morbidi, acciai altolegati e leghe di titanio
Raccomandazioni:
- 2/3 S FINE per sbavatura e lucidatura
- 2 A Medium per sbavatura, lucidatura e transizioni
- 6 S FINE / 6 A Medium per sbavatura, arrotondamento di bordi taglienti e transizioni
- 8 Un GREZZO per la sbavatura, l'arrotondamento dei bordi taglienti e per transizioni con maggiore aggressività