TYROLIT mole compatte pressate QUICK-CHANGE 51xR universale

Codice art.: 34190106
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco compatto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34190106
    EAN / GTIN 8024406064178
    Codice del produttore 34190106

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi dischi compatti DI QUALITÀ SUPERIORE possono essere montati molto rapidamente e facilmente sulla tua macchina. Gli utensili dimostrano le loro elevate prestazioni, in particolare sui bordi e durante la lavorazione di aree difficili da raggiungere. La sua superficie morbida non modifica in alcun modo la geometria della superficie del pezzo e si ottiene sempre la struttura desiderata. Grazie agli strati multistrato compressi non tessuti, i compact disc sono particolarmente adatti per materiali morbidi e acciai altolegati. Che si tratti di operazioni di sbavatura, pulizia, miscelazione, finitura o lavorazione delle saldature, con questi strumenti sarete certi di fare la scelta giusta.

    Proprietà:

    • Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, metalli non ferrosi, acciaio, plastica/PVC
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : 51x6,4xR
    • Dimensioni (P x P x DISPOSITIVO): 51 x 6,4 x R mm
    • Diametro: 51 mm
    • Spessore: 6,4 mm
    • Grana: 40
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Gli utensili di sbavatura compatti sono ideali per la lavorazione di zone e bordi difficili da raggiungere
    • La smerigliatura più fredda e il basso rivestimento del disco garantiscono la massima durata
    • La superficie morbida del disco garantisce una geometria superficiale stabile del pezzo in lavorazione

    Uso:

    • Per operazioni di sbavatura, pulizia, miscelazione, finitura e lavorazione di saldature su tutti i materiali
    • Smerigliatura fine per la preparazione alla lucidatura
    • Gli strati di fibra compressa multistrato sono particolarmente adatti per la lavorazione di metalli morbidi, acciai altolegati e leghe di titanio

    Raccomandazioni:

    • 2/3 S FINE per sbavatura e lucidatura
    • 2 A Medium per sbavatura, lucidatura e transizioni
    • 6 S FINE / 6 A Medium per sbavatura, arrotondamento di bordi taglienti e transizioni
    • 8 Un GREZZO per la sbavatura, l'arrotondamento dei bordi taglienti e per transizioni con maggiore aggressività

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello