Ravvivatore a punta multipla 14x42x12 mm 11xMK0 V800

Codice art.: 34172978
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Dispositivo di ravvivatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34172978
EAN / GTIN 9003172005331
Codice del produttore 34172978
Numero-L L50140 1474

Descrizione

Descrizione:

Le medicazioni a grana singola, multiplo e multigrana Tyrolit sono adatte per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio. Le loggiatrici a grana e grana multipla sono spesso utilizzate per dischi piatti ed esterni rotondi. I dischi grandi e larghi richiedono un numero di carati più elevato per ridurre l'usura del diamante.le medicazioni monograna sono sfalsate in base alle dimensioni del diamante. Le comò a grani e grani multipli hanno quindi un contenuto di karate più elevato.

Proprietà:

  • Forma: 50VA-O, COMÒ A GRANA MULTIPLA
  • Specifiche : 11 X MK0
  • Dimensioni (P/L x P x a/L): 14 x 42 x 12 mm
  • Diametro: 14 mm
  • Spessore: 42 mm
  • Foratura: 12 mm
  • Grana: 711

Vantaggi:

  • Ridotto livello di usura
  • Tempo di vestizione breve

Uso:

  • Per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello