Strumento di spellatura StrippMax-Round Professional

Codice art.: 3416461
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3416461
    EAN / GTIN 4010886969694
    Codice del produttore 3416461
    Numero-L L60160 6124

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per spelare comodamente tutti i comuni cavi rotondi e per ambienti umidi con un diametro di 6,0 - 13,0 mm (ad es. cavo NYM da 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
    • Profondità di taglio regolata automaticamente, quindi adatta anche a cavi di diametro inferiore a partire da 6 mm, come 3 x 0,75 mm²
    • Manipolazione piacevole e maggiore sicurezza grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura. Il design dell'utensile elimina virtualmente lo slittamento durante il lavoro
    • La testa arrotondata e salvaspazio si adatta perfettamente alla moderna geometria delle lattine. Grazie al design esteso, è possibile un accesso ancora migliore per la spellatura anche in scatole a muro con cavità più profonde e in luoghi difficili da raggiungere
    • Grazie alla disposizione delle lame, nessun intasamento delle lame galvanizzate da residui di guaina possibile
    • Fermo di lunghezza integrato nella custodia per eventuali piccole serie o per assemblare cavi con le stesse dimensioni di set-off
    • Clip di fissaggio per una conservazione sicura
    • Qualità durevole. Robusto, poliammide rinforzato con fibra di vetro, acciaio per coltelli di alta qualità di Solingen

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
    • Sezione del filo [mm²]: 6-13
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello