Pinze per crimpare CrimpMax-Flex Professional

Codice art.: 3416445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3416445
    EAN / GTIN 4010886969670
    Codice del produttore 3416445

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sistema di stoccaggio integrato nell'impugnatura dell'utensile per 2 set aggiuntivi di matrici di crimpatura
    • Sistema di utensili flessibile composto da set di utensili e matrici di crimpatura di base che possono essere scambiati rapidamente e senza attrezzi
    • Fino a 4 diversi profili di crimpatura possibili con un solo set di inserti
    • Per crimpare cavi con sezioni di conduttori fino a 16 mm²
    • Attraverso un sistema intercambiabile flessibile
    • Impugnature morbide ed ergonomiche con protezione antiscivolo
    • Il blocco positivo sbloccabile assicura la crimpatura completa
    • Fabbricato con alta precisione e regolato in modo ottimale in fabbrica, quindi non è necessaria un'ulteriore regolazione della forza di crimpatura
    • Realizzato in acciaio speciale ad alta resistenza, parti sollecitate appositamente temperate

    Proprietà:

    • Applicazioni multilinea: Capicorda per fili
    • capicorda DIN isolati
    • capicorda non isolati
    • Calibro del filo AWG multilinea: 26-8
    • 20-10
    • 26-8
    • Larghezza totale [mm]: 80 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 220 mm
    • Sezione del filo [mm²] multilinea: 0,14-10
    • 0,5-6
    • 0,1-10
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello