Disco in fibra foro centrale 125x22 mm ZA24-P48 V acciaio/inox

Codice art.: 34163902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34163902
    EAN / GTIN 9003170034159
    Codice del produttore 34163902
    Numero-L L50140 2853

    Descrizione

    Descrizione:

    I dischi in fibra di ALTA QUALITÀ con corindone-zirconio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere il materiale dall'acciaio e dall'acciaio inossidabile. Un ulteriore strato di raffreddamento nella struttura di questi utensili garantisce una durata particolarmente lunga. Approfittate della nostra ampia gamma di grani di diverse dimensioni, fortemente orientati verso il risultato di superficie desiderato. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e facile da usare.

    Proprietà:

    • Forma: Disco IN FIBRA
    • Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : ZA-P48 V ZA24
    • Dimensioni (P x a / DISPOSITIVO): 125 x 22 / 4 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Foratura: 22 mm
    • Grana: 24
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • L'ossido di zirconio e uno strato di raffreddamento aggiuntivo garantiscono un'ottima rimozione
    • Strato di raffreddamento aggiuntivo per una lunga durata
    • Ottima finitura superficiale grazie allo spessore ottimizzato del sottostrato

    Uso:

    • Per lavori di smerigliatura grossolana e fine, nonché per la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici normali e dure in acciaio e acciaio inossidabile

    Raccomandazioni:

    • Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
    • Grana 80/120 per la finitura
    Caratteristiche:
    • Perfetto per acciaio e acciaio inox
    • Ottime prestazioni di rimozione
    • Strato di raffreddamento aggiuntivo per una lunga durata

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello